- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- jis b1122のおすすめ人気ランキング
jis b1122のおすすめ人気ランキング
2026/01/23更新25件の「jis b1122」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス タッピング ネジ」、「タッピングねじ M5」、「M6タッピングねじ」などの商品も取り扱っております。
用途金属素材用頭部形状ナベ材質/仕上ステンレス(SUS305J1、XM7)穴の形状十字穴JIS規格JIS B 1122規格品
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUS304)頭部形状ナベ穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
頭部形状(+)ナベ頭材質ステンレス十字穴番号2穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
用途金属素材用頭部形状ナベ材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム穴の形状十字穴表面処理ユニクロームJIS規格JIS B1122規格品
材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
材質鉄形状ナベ頭表面処理三価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
TRUSCOナベ頭タッピングねじ ステンレス 少量パック
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質ステンレス












![ナベ タッピングビス[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03685071-130313-02.jpg)